Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitschaltuhr-Modul, anthrazit, System M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeitschaltuhr-Modul, anthrazit, System M
Zeitschaltuhr-Modul, anthrazit, System M
Zeitschaltuhr-Modul, anthrazit, System M
Artikel-Nr.:
     C1154-MEG5755-0414
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG5755-0414
EAN/GTIN:
     4042811164331
Suchbegriffe:
Installationsschaltuhr
Unterputzschaltuhr
Schaltuhr Digital
Timer UP-Einsätze
Für System M. Zum programmierten und zeitabhängigen Schalten von Verbrauchern wie Jalousie-/Rollladenmotorenxx Anzahl der Schaltspiele (hoch/runterfahren): Jalousie-Einsätze: -Pro Kanal: 2 Schaltspiele / Tag. Zentralstellen-Einsatz: -Pro PL-Linie: 2 Schaltspiele / Tag. Funktionen: -Voreingestellte Schaltzeiten (in freien Gruppen). Menügeführte Bedienung: -Gangreserve >6 Stunden. Reset zum Rücksetzen auf Werkseinstellung. Zuschaltbarer Zufallsgenerator (im Bereich 0-30 min). Astrofunktion. Einfache Umschaltung Sommer / Winterzeit. Individuelle Laufzeit programmierbar. Manuelle Betätigung jederzeit möglich. Wählbare Pfeiltastenfunktion für Tasten oder globale Szenen. Helligkeitswerte für Sonnenschutzfunktion einstellbar. Verhalten bei Windalarm einstellbar. Lokal Jalousien/Rollladen steuern: -Jalousiesteuerungs-Einsatz. Global Jalousien/Rollladen steuern, Szenen aufrufen: -Zentralstellen-Einsatz. Bedienelemente: 5 Tasten. Anzeigeelemente: 5 LED, LCD-Anzeige. Anschluss: Modul-Schnittstelle. Zu komplettieren mit: Zentralstellen-Einsatz MEG5190-0000. Elektronik-Schalt-Einsatz MEG5151-0000. Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5152-0000. Relais-Schalt-Einsatz MEG5161-0000. Relais-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5162-0000. Jalousiesteuerungs-Einsatz MEG5165-0000. Universal-Dimmer-Einsatz MEG5171-0000. Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach MEG5172-0000. Steuerungs-Einsatz 1-10 V MEG5180-0000. DALI-Steuerungs-Einsatz MEG5185-0000. Material: Thermoplast edelmatt. Farbe: anthrazit.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Bedienelement
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich):
7024
Transparent:
nein
Kürzester Schaltabstand:
1 min
Gangreserve:
6 h
Zufallsgenerator:
ja
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Astroprogramm:
ja
Nebenstelleneingang:
ja
Mit Helligkeitssensoranschluss:
ja
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Einbautiefe:
26 mm
Ausführung:
elektronisch
Weitere Suchbegriffe: UP-Einsätze Timer, UP-Einsätze Zeitschaltuhr, Zeitschaltuhr UP-Einsätze, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, schaltuhr merten, timer up-einsätze, zeitschaltuhr anthrazit, Elektronische Zeitschaltuhr, Mechanische Zeitschaltuhr, Zeitschaltuhr elektronisch, Zeitschaltuhr für Installationsschalterprogramme, Zeitschaltuhr mechanisch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,14*
€ 103,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,56*
€ 101,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,24*
€ 99,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,48*
€ 95,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,93*
€ 80,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.