Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitschaltuhr-Modul, Anthrazit, System Design


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeitschaltuhr-Modul, Anthrazit, System Design
Zeitschaltuhr-Modul, Anthrazit, System Design
Zeitschaltuhr-Modul, Anthrazit, System Design
Artikel-Nr.:
     C1154-MEG5755-6034
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG5755-6034
EAN/GTIN:
     4042811199593
Suchbegriffe:
Schaltuhr Digital
SmartHome Zeitschaltuhr
Timer UP-Einsätze
UP-Einsätze Timer
Für System Design. Zum programmierten und zeitabhängigen Schalten von Verbrauchern wie Jalousie-/Rollladenmotorenxx Anzahl der Schaltspiele (hoch/runterfahren): Jalousie-Einsätze: -Pro Kanal: 2 Schaltspiele / Tag. Zentralstellen-Einsatz: -Pro PL-Linie: 2 Schaltspiele / Tag. Funktionen: -Voreingestellte Schaltzeiten (in freien Gruppen). Menügeführte Bedienung: -Gangreserve >6 Stunden. Reset zum Rücksetzen auf Werkseinstellung. Zuschaltbarer Zufallsgenerator (im Bereich 0-30 min). Astrofunktion. Einfache Umschaltung Sommer / Winterzeit. Individuelle Laufzeit programmierbar. Manuelle Betätigung jederzeit möglich. Wählbare Pfeiltastenfunktion für Tasten oder globale Szenen. Helligkeitswerte für Sonnenschutzfunktion einstellbar. Verhalten bei Windalarm einstellbar. Lokal Jalousien/Rollladen steuern: -Jalousiesteuerungs-Einsatz. Global Jalousien/Rollladen steuern, Szenen aufrufen: -Zentralstellen-Einsatz. Bedienelemente: 5 Tasten. Anzeigeelemente: 5 LED, LCD-Anzeige. Anschluss: Modul-Schnittstelle. Zu komplettieren mit: Zentralstellen-Einsatz MEG5190-0000. Elektronik-Schalt-Einsatz MEG5151-0000. Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5152-0000. Relais-Schalt-Einsatz MEG5161-0000. Relais-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5162-0000. Jalousiesteuerungs-Einsatz MEG5165-0000. Universal-Dimmer-Einsatz MEG5171-0000. Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach MEG5172-0000. Steuerungs-Einsatz 1-10 V MEG5180-0000. DALI-Steuerungs-Einsatz MEG5185-0000. Material: Thermoplast lackiert. Farbe: Anthrazit.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Bedienelement
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberfläche:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
anthrazit
Transparent:
nein
Kürzester Schaltabstand:
1 min
Gangreserve:
6 h
Zufallsgenerator:
ja
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Astroprogramm:
ja
Nebenstelleneingang:
ja
Mit Helligkeitssensoranschluss:
ja
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Einbautiefe:
25 mm
Ausführung:
elektronisch
Weitere Suchbegriffe: UP-Einsätze Zeitschaltuhr, Zeitschaltuhr UP-Einsätze, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, Zeitschaltuhrmodul, zeitschalter, Elektronische Zeitschaltuhr, Mechanische Zeitschaltuhr, Zeitschaltuhr elektronisch, Zeitschaltuhr für Installationsschalterprogramme, Zeitschaltuhr mechanisch
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,08*
€ 103,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,49*
€ 102,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,16*
€ 98,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,08*
€ 94,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,30*
€ 82,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.