| |
|
| Artikel-Nr.: C1155-39040 Herst.-Nr.: 39040 EAN/GTIN: 4026700390407 |
| | |
|
| | |
| UHU YOUNG CREATIV´ Glitter Glue ORIGINAL. Ohne Lösungsmittel. Kreativer Glitzerspaß auf vielen Materialien, extra weiche Tube mit Feindosierspitze, dermatologisch getestet. Produktverwendung: Bilder, Grußkarten, Bilderrahmen. Auswaschbar. Behälterart/-inhalt: 6 Tuben à 10 ml. 6 Farben sortiert. Infokarte. Weitere Informationen: | | Masse: | 10 | Produktverwendung: | Bilder, Grußkarten, Bilderrahmen | transparenter Auftrag vorhanden: | Nein | auswaschbar: | Ja | ohne Lösungsmittel: | Ja | Ausführung des Behälters: | 6 Tuben | nachfüllbar: | Nein | Artikelbezeichnung: | UHU YOUNG CREATIV´ Glitter Glue ORIGINAL | Beschreibung der Besonderheiten: | keativer Glitzerspaß auf vielen Materialien, extra weiche Tube mit Feindosierspitze, dermatologisch getestet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Bastel-Kleber, Bastelkleber, Bastelklebstoff, Bastelleim, Kreativkleber, Glitter-Farbe, Glitterfarbe, Glitzer-Farbe, Glitzerfarbe, Glitzersandfarbe, Glitzerkleber, uhu tube alleskleber, glitter farbe, alleskleber uhu |
| | |
| |