Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU HOLZLEIM EXPRESS D2, ohne Lösungsmittel, Standtube mit 60 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das Bild zeigt das Produkt in Frontansicht.
Das Bild zeigt das Produkt in Frontansicht.
UHU HOLZLEIM EXPRESS D2, ohne Lösungsmittel, Standtube mit 60 g
UHU HOLZLEIM EXPRESS D2, ohne Lösungsmittel, Standtube mit 60 g
Artikel-Nr.:
     C1155-45730
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     45730
EAN/GTIN:
     4026700457308
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Holzkleber
Holzleim
Leim
Parkettleim
UHU HOLZLEIM EXPRESS D2. Ohne Lösungsmittel. Transparenter Auftrag vorhanden. Besonders schnell abbindender Holzleim mit höchster Bindefestigkeit, Presszeit: 4 bis 15 min, je nach Holzart und Temperatur. Produktverwendung: universell - für alle Holzarten,Holzwerkstoffe und Schichtstoffplatten. Behälterart/-inhalt: Standtube mit 60 g.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
UHU HOLZLEIM EXPRESS D2
Beschreibung der Besonderheiten:
besonders schnell abbindender Holzleim mit höchster Bindefestigkeit, Presszeit: 4 bis 15 min, je nach Holzart und Temperatur
ohne Lösungsmittel:
Ja
auswaschbar:
Nein
nachfüllbar:
Nein
Ausführung des Behälters:
Standtube
Wasserbeständigkeit:
beschränkt
transparenter Auftrag vorhanden:
Ja
Produktverwendung:
alle Holzarten,Holzwerkstoffe
Masse:
60
Gefahrenhinweise:
EUH208 Enthält Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr.247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Weitere Suchbegriffe: uhu holzkleber, holzleim
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.