| |
|
| Artikel-Nr.: C1155-46175 Herst.-Nr.: 46175 EAN/GTIN: 4026700461756 |
| | |
|
| | |
| UHU PHOTO ROLLER permanent. Ohne Lösungsmittel. PVC-frei. Schnell, sauber und exakt. Klebt Fotos auf Papier, Pappe, Glas etc.. Material Gehäuse Roller: zu 100% aus recyceltem Kunststoff. Bandgröße (L x B): 9,5 m x 6,5 mm. Empf. Nachfüllartikel: 46195. Gehäusefarbe: gelb. Weitere Informationen: | | empf. Nachfüllartikel: | 46195 | wieder ablösbar: | Nein | Produktverwendung: | Fotos auf Papier,Pappe,Glas etc. | Produkt-Typbezeichnung: | PHOTO ROLLER permanent | Gehäusefarbe: | gelb | Breite des Bandes: | 6 | Länge des Bandes: | 9,5 | auswaschbar: | Ja | ohne Lösungsmittel: | Ja | nachfüllbar: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | schnell, sauber und exakt | Artikelbezeichnung: | Kleberoller |
|
| | |
| | | |
| |