Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU Porzellan, Tube mit 30 g, Infokarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das Bild zeigt die Tube verpackt in Blisterverpackung.
Das Bild zeigt die Tube verpackt in Blisterverpackung.
Das Bild zeigt die Tube liegend in Einzelabbildung.
UHU Porzellan, Tube mit 30 g, Infokarte
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C1155-46800
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     46800
EAN/GTIN:
     4026700468007
Sicherheitsdatenblatt
UHU Porzellan. Weiß und zähflüssig. Produktverwendung: zum Kleben, Abdichten und Ausbessern von Porzellan, Marmor, Steingut und Keramik. Beständig gegen heißes Wasser, herkömmliche Haushaltsreiniger sowie verdünnte Laugen. Temperaturbeständig von -30°C bis +80°C. Behälterart/-inhalt: Tube mit 30 g. Infokarte.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
UHU Porzellan
GHSSIGNAL:
G
GHS:
GHS02 | GHS07
Sicherheitshinweise:
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P501 Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den nationalen Vorschriften.
Gefahrenhinweise:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.