Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU Klebestift stic ReNATURE, ohne Lösungsmittel, 40 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das Bild zeigt den stic in Frontansicht.
Das Bild zeigt den stic in Frontansicht.
Bild zeigt 12 Stück in Tray frontal.
UHU Klebestift stic ReNATURE, ohne Lösungsmittel, 40 g
UHU Klebestift stic ReNATURE, ohne Lösungsmittel, 40 g
Das Bild zeigt den Klebestift in 3 verschiedenen Größen.
UHU Klebestift stic ReNATURE, ohne Lösungsmittel, 40 g
Von TÜV Süd getestet und anerkannt (Kriterien: Klebeleistung, Benutzerfreundlichkeit und die allgemeine Produktqualität):
UHU Klebestift stic ReNATURE, ohne Lösungsmittel, 40 g
UHU Klebestift stic ReNATURE, ohne Lösungsmittel, 40 g
UHU Klebestift stic ReNATURE, ohne Lösungsmittel, 40 g
UHU Klebestift stic ReNATURE, ohne Lösungsmittel, 40 g
UHU Klebestift stic ReNATURE, ohne Lösungsmittel, 40 g
UHU Klebestift stic ReNATURE, ohne Lösungsmittel, 40 g
UHU Klebestift stic ReNATURE, ohne Lösungsmittel, 40 g
UHU Klebestift stic ReNATURE, ohne Lösungsmittel, 40 g
UHU Klebestift stic ReNATURE, ohne Lösungsmittel, 40 g
Artikel-Nr.:
     C1155-47
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     47
EAN/GTIN:
     40267470
Suchbegriffe:
Gummierstift
Haftklebestift
Klebepen
Klebestick
UHU Klebestift stic ReNATURE. Ohne Lösungsmittel. Behälter aus 58% nachwachsenden Rohstoffen, reduzierte CO2-Emissionen, 100% recycelbar, Klebemasse zu 70% naturbasiert, klebt einfach, sauber, sparsam und schnell, mit guter Soforthaftung, leicht verstreichbar. Produktverwendung: Papier, Thermopapier, Pappe, Etiketten, Styropor®. Auswaschbar. Typbezeichnung des Spezialverschlusses: Schraubkappe schützt vor Austrocknung. Behälterart/-inhalt: Stiftform mit 40 g.
Weitere Informationen:
nachfüllbar:
Nein
Ausführung des Behälters:
Stiftform
ohne Lösungsmittel:
Ja
auswaschbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Behälter aus 58% nachwachsenden Rohstoffen, reduzierte CO2-Emissionen, 100% recycelbar, Klebemasse zu 70% naturbasiert, klebt einfach, sauber, sparsam und schnell, mit guter Soforthaftung, leicht verstreichbar
Artikelbezeichnung:
Klebestift
Produktverwendung:
Papier,Pappe,Etiketten,Styropor®
Masse:
40
Produkt-Typbezeichnung:
stic ReNATURE
Typbezeichnung des Spezialverschlusses:
Schraubkappe schützt vor Austrocknung
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,51*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.