Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU POLY MAX Montagekleber POWER Kartusche mit 425 g, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das Bild zeigt die Kartusche in Frontansicht.
Das Bild zeigt die Kartusche in Frontansicht.
UHU POLY MAX Montagekleber POWER Kartusche mit 425 g, weiß
UHU POLY MAX Montagekleber POWER Kartusche mit 425 g, weiß
UHU POLY MAX Montagekleber POWER Kartusche mit 425 g, weiß
UHU POLY MAX Montagekleber POWER Kartusche mit 425 g, weiß
Bild zeigt die POLY MAX Produkte.
Artikel-Nr.:
     C1155-47820
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     47820
EAN/GTIN:
     4026700478204
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtmasse
Dichtungspaste
Faserdichtmasse
MS-Polymer Kleber
UHU KLEBEN MONTIEREN DICHTEN MS-Polymer. High-Tech Dicht-Klebstoff: ersetzt alle herkömmlichen Montagekleber, Silikone und Acryle. Für innen und außen, korrigierbar, permanent elastisch, schrumpft nicht, spaltüberbrückend, 100% wasserfest, witterungs- und UV-beständig, temperaturbeständig von -40°C bis +100°C, pilzhemmend, ohne Lösungsmittel, superstarke Soforthaftung. Produktverwendung: universell - für alle Materialien und Oberflächen. Behälterart/-inhalt: Kartusche mit 425 g. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
UHU KLEBEN MONTIEREN DICHTEN
Produkt-Typbezeichnung:
MS-Polymer
Gefahrenhinweise:
EUH208 Enthält N-[3-(Trimethoxysilyl)-propyl]-ethylendiamin. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.