Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU patafix homedeco, wieder ablösbar, weiß, 32 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Das Bild zeigt das Produkt in Frontansicht.
Das Bild zeigt das Produkt in Frontansicht.
UHU patafix homedeco, wieder ablösbar, weiß, 32 Stück
UHU patafix homedeco, wieder ablösbar, weiß, 32 Stück
UHU patafix homedeco, wieder ablösbar, weiß, 32 Stück
Artikel-Nr.:
     283-803982
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     47910
EAN/GTIN:
     4026700479102
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Haftgummi-Stücke
Haftstücke
Klebepads
Klebestreifen
UHU patafix homedeco. Wieder ablösbar. Produktverwendung: ideal zum dauerhaften Befestigen von Dekorationen sowie alle Arten von Accessoires. Kräftige, wieder ablösbare und wieder verwendbare Klebepads, kleben auf fast allen Untergründen, dermatologisch getestet. Tragfähigkeit: 2 kg. Farbe: weiß. Ausführung des Inhalts der Packung: 32 Stück.
Weitere Informationen:
Produktverwendung:
kleinere Dekorationen
Farbe:
weiß
wieder ablösbar:
Ja
Ausführung des Inhalts der Packung:
32 Stück
Länge:
10
Breite:
10
Artikelbezeichnung:
UHU patafix homedeco
Beschreibung der Besonderheiten:
kräftige, wieder ablösbare und wieder verwendbare Klebepads, kleben auf fast allen Untergründen, dermatologisch getestet
säurefrei:
Ja
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
12
pro Stück
€ 4,80*
ab € 2,49*
€ 3,39*
1 Tag
9
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,76*
€ 4,35*
2 Tage
9
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,84*
€ 4,46*
9 Tage
9
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,81*
€ 4,46*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,99*
€ 5,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 40,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.