Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU HOLZLEIM WASSERFEST D3, ohne Lösungsmittel, Flasche mit 75 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zeigt Produkt frontal.
Bild zeigt Produkt frontal.
UHU HOLZLEIM WASSERFEST D3, ohne Lösungsmittel, Flasche mit 75 g
UHU HOLZLEIM WASSERFEST D3, ohne Lösungsmittel, Flasche mit 75 g
Artikel-Nr.:
     C1155-48510
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     48510
EAN/GTIN:
     4026700485103
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Holzkleber
Holzleim
Leim
Parkettleim
UHU HOLZLEIM WASSERFEST D3. Ohne Lösungsmittel. Transparenter Auftrag vorhanden. Wasserfester Weißleim mit höchster Bindefestigkeit, Presszeit: 15 bis 60 min, je nach Holzart und Temperatur. Produktverwendung: universell - für alle Holzarten, Holzwerkstoffe und Schichtstoffplatten. Behälterart/-inhalt: Flasche mit 75 g.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
wasserfester Weißleim mit höchster Bindefestigkeit, Presszeit: 15 bis 60 min, je nach Holzart und Temperatur
Artikelbezeichnung:
HOLZLEIM
nachfüllbar:
Nein
Ausführung des Behälters:
Flasche
ohne Lösungsmittel:
Ja
auswaschbar:
Nein
Produktverwendung:
übliche Holzarten,Holzwerkstoffe
Masse:
75
Produkt-Typbezeichnung:
WASSERFEST D3
Wasserbeständigkeit:
Gut
transparenter Auftrag vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: uhu holzkleber, holzleim, holzleim flasche
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.