Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 283-803986 Herst.-Nr.: 48815 EAN/GTIN: 4026700488159 |
| | |
|
| | |
| UHU patafix TRANSPARENT. Wieder ablösbar. Produktverwendung: Glasfläche, transparente Objekte. Fixieren schnell und sauber, kleben auf fast allen Untergründen. Farbe: transparent. Ausführung des Inhalts der Packung: 56 Stück. Weitere Informationen: | | Klebemasse lösungsmittelfrei: | Ja | säurefrei: | Ja | Produktverwendung: | Glasfläche, transparente Objekte | Farbe: | transparent | wieder ablösbar: | Ja | Breite: | 10 | Länge: | 10 | Ausführung des Inhalts der Packung: | 56 Stück | Beschreibung der Besonderheiten: | fixieren schnell und sauber, kleben auf fast allen Untergründen | Artikelbezeichnung: | UHU patafix TRANSPARENT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 283 | | | | 12 | | pro Stück | € 4,80* | ab € 2,26* | € 3,20* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 2,06* | € 3,54* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 2,13* | € 3,57* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,13* | € 3,59* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,16* | € 3,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 38,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|