| |
|
| Artikel-Nr.: C1155-53175 Herst.-Nr.: 53175 EAN/GTIN: 4026700531756 |
| | |
|
| | |
| UHU Luftentfeuchter Lavendel Nachtüll-Tab, Ausführung: Lavendel. Inhalt geeignet für Raume bis 35m³. Inhalt: 2 x 450g Tabs. Weitere Informationen: | | Gefahrenhinweise: | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | GHSSIGNAL: | A | Sicherheitshinweise: | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | GHS: | GHS07 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| |