Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET O-Ring 1000S-G1736 ∙ Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll) ∙ ∅ 36 x 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
880S-G1317;880S-G612;1100S-G2260;900S-G1014;900S-G1527;1000S-G1736;850S-G414
880S-G1317;880S-G612;1100S-G2260;900S-G1014;900S-G1527;1000S-G1736;850S-G414
Artikel-Nr.:
     C1156-1000S-G1736
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1000S-G1736
EAN/GTIN:
     4000896001354
Suchbegriffe:
O-Ring Schlagschrauber
O-Ring für Elektro-Schlagschrauber
Schlagschrauber-O-Ring
O-Ring-Sortiment
  • O-Ring für alle Verbindungen Innenvierkant 20 = 34
    für z.B. 2784-T 60/4 ∙ 990 S/11
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
  • Netto-Gewicht (kg): 0 kg
  • Für Maschinenbetätigung
Weitere Informationen:
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Maschinenbetätigung
hz-class Hauptklasse:
220120 Steckschlüssel-Satz maschinenbetätigt
hz-class Unterklassen:
220210 Verbindungsteil Adapter maschinenbetätigt
Bezeichnung Produktgruppe:
O-Ring ∙ Verbindungsstift ∙ 1000 S ∙ Innenvierkant 20 = 3/4 Zoll
Produktgruppe:
1000S-Z
Netto-Gewicht (kg):
0 kg
Antrieb:
Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
Verwendung:
1000S-19 | 1000S-22 | 1000S-24 | 1000S-27 | 1000S-28 | 1000S-30 | 1000S-32 | 1000S-33 | 1000S-34 | 1000S-36 | 1000S-H1736 | 1000SLG-24 | 1000SLG-27 | 1000SLG-30 | 1000SLG-32 | 1000SLG-36 | 1003S-1 | 1004S-32 | 1004S-33 | 1005S-13 | 1005S-7 | 1006S | 1007S-1 | 1007S-2 | 1007S-7/4 | 2784-T60/4 | 2850-E20 | 2850-E24 | 6800-09/3 | 990S/11
Produktempfehlung:
1005S-13 | 990S/11 | 9012M | 9212-3 | 900S | 900SK/4
Ausprägung des Artikels:
∅ 36 x 5
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040220
Weitere Suchbegriffe: o ring sortiment, 4kant Einsatz für Knarre, Sicherungsring,Sicherungsringe,Maschinenelement,Befestigungsmittel,Scheibe,Ring,Sicherungsring (Querschnitt rund)
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.