Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Führungsschiene ∙ Paar 152N-07


Menge:  Stück  
Produktinformationen
152N-07
152N-07
Artikel-Nr.:
     C1156-152N-07
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     152N-07
EAN/GTIN:
     4000896003501
Suchbegriffe:
Auszugsschiene für Werkstattwagen
Schubladenschiene für Werkstattwage...
Kugelführungsschiene
Auszugschienen
  • Führungsschienen ∙ kugelgelagert ∙ Paar
    Für Werkstattwagen HAZET Assistent 152 N ∙ 168 N ∙ 169 HD ∙ 171 ∙ 172 HD ∙ 174 Bj. → 2000
    Schiene genietet ∙ lichte Weite Schubladenträger: 545 mm
    komplett ∙ per Paar
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 0.39 kg

Haftungsausschluss

Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen.
Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter.

Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
950020 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
Bezeichnung Produktgruppe:
ErsatzteilFür Werkstattwagen
Produktgruppe:
152N-E-Teil
Netto-Gewicht (kg):
0.39 kg
Verwendung:
172HD | 174
Produktempfehlung:
2175N | 161-9 | 179N-8-2700/296 | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 7 Einzel- und Ersatzteile
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21079290
Weitere Suchbegriffe: Auszugschienensatz, Kugelauszug, Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, Werkstattwagen, Werkzeugwagen, werkstattwagen hazet, werkstattwagen, Lager- und Betriebseinrichtung,Transportwagen,Tischwagen,Transportgerät (Lagertechnik),Montagewagen,Werkstattwagen
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.