Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-919210 Herst.-Nr.: 1557/10 EAN/GTIN: 4000896003716 |
| |
|
| | |
| - Kunststoff-Kasten 165-S (1/9)
- Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent
- Oberfläche: TIN beschichtet
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll), Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll), Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abtrieb: Innen TORX® Profil
- Abmessungen / Länge: 185 mm x 153 mm x 52 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.79 kg
- Für Handbetätigung
- Anzahl Werkzeuge: 10
Weitere Informationen: | | Hand-/Maschinenbetätigung: | Für Handbetätigung | hz-class Hauptklasse: | 210120 Steckschlüssel-Satz handbetätigt | Anzahl Werkzeuge: | 10 | Bezeichnung Produktgruppe: | Werkzeug Satz TORX® | Produktgruppe: | 1557 | Netto-Gewicht (kg): | 0.79 kg | Abtrieb: | Innen TORX® Profil | Antrieb: | Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll) | Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) | Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) | Länge: | 185 mm | Oberfläche: | TIN beschichtet | Abmessungen / Länge: | 185 mm x 153 mm x 52 mm | Verpackung außen: | Kunststoff-Kasten 165-S (1/9) | Verpackung innen: | Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent | Stückliste: | 8502-T8 | 8502-T10 | 8502-T15 | 8802-T20 | 8802-T25 | 8802-T30 | 992-T40 | 992-T50 | 992-T55 | 992-T60 | Produktempfehlung: | 163-53/75 | 2240N/51 | 953SPC | 880G-E/4 | 916HP | 2116LG/8H | 808/7 | Ersatzteil: | 165-S | 163-218L | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Motorrad | Online | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 2 Handwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21040290 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit-Sortiment, Bitbox, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX-Bit-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, hazet knarrenkasten 1/4 zoll, bit-satz hazet, bit satz, Aufsteckschlüssel, Schraubwerkzeug,Schraubwerkzeugsatz,Schraubenschlüssel,Steckschlüsselsatz,Steckschlüsselkasten,Rätschenkasten,Ratschenkasten,Knarrenkasten,Steckschlüsselset,Steckschlüsselgarnitur,Nusskasten,Schraubenschlüsselsatz |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 103,36* | € 127,25* | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 104,28* | € 128,18* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 106,44* | € 130,10* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 108,67* | € 132,69* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 108,82* | € 134,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 103,36* pro Satz) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|