Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Saugnapf 161-81


Menge:  Stück  
Produktinformationen
161-81
161-81
Artikel-Nr.:
     C1156-161-81
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     161-81
EAN/GTIN:
     4000896004850
Suchbegriffe:
Lager- und Betriebseinrichtung,Förd...
  • Saugnapf für 161-8 ∙ komplett mit Schrauben ∙ Unterlegscheibe und Dichtung
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 0.1 kg

Haftungsausschluss

Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen.
Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter.

Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
950020 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
Bezeichnung Produktgruppe:
ErsatzteilFür Werkstattwagen
Produktgruppe:
161-E-Teil
Netto-Gewicht (kg):
0.1 kg
Verwendung:
161-8
Produktempfehlung:
161-9 | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 7 Einzel- und Ersatzteile
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21109290
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.