Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Kabeltrommel 161N-3D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
161N-3D
161N-3D
161N-3D;161N-3D/2;161N-3HL
Artikel-Nr.:
     C1156-161N-3D
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     161N-3D
EAN/GTIN:
     4000896237517
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
gartenkabeltrommel
  • Kabeltrommel ohne Halter
  • Zusätzlicher Halter 161 N-3 HL zur Montage an u.a. Werkstattwagen notwendig
  • Für Werkstattwagen Assistent 167-3 S ∙ 177 ∙ 178 N ∙ 179 N ∙ 179 N X ∙ 179 N XL ∙ 179 N XXL und Werkbank 177 W ∙ 179 W ∙ 179 N W
  • Kabellänge: 10 m
  • Kabelqualität: H07RN-F 3G1,5
  • 230 V Schutzkontaktstecker
  • 4 Steckdosen 230 V/16 A, Max 3.500 W
  • Thermoschalter
  • Made In Germany
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
100030 Werkzeug-Ordnungs-System
hz-class Unterklassen:
100950 Zubehör Betriebs- und Werkstatteinrichtung | 800040 Neuheiten
Bezeichnung Produktgruppe:
ZubehörFür Werkstattwagen
Produktgruppe:
161N-Z
Zubehör:
161N-3HL
Verwendung:
167-3S | 177-7/120 | 177-7/217 | 177-6 | 177-7 | 178N-7/147 | 178N-7/204 | 178N-10 | 178N-7 | 179N-7/137 | 179N-7/220 | 179N-8-2700/296 | 179N-8-RAL7021/300 | 179N-6 | 179N-7 | 179N-7-RAL3020 | 179N-7-RAL9005 | 179N-8 | 179N-8-RAL7021 | 179N-9 | 179NT-8-RAL7016/2 | 179NT-8-RAL7016 | 179NX-7/137 | 179NX-7/65ALU | 179NX-7/70KV | 179NX-8/244 | 179NX-8/252 | 179NX-6 | 179NX-7 | 179NX-7-RAL3020 | 179NX-8 | 179NXL-7/265 | 179NXL-8/317 | 179NXL-8-VW/243 | 179NXL-8/321 | 179NXL-6 | 179NXL-7 | 179NXL-8 | 179NXL-8-VW | 179NXXL-7/340 | 179NXXL-7/341 | 179NXXL-7/342 | 179NXXL-8/378 | 179NXXL-7 | 179NXXL-8 | 177W-7/169 | 177W-6 | 177W-7 | 179NW-7/230 | 179NW-8/244 | 179NW-7 | 179NW-8
Produktempfehlung:
163-522X50 | 161-1 | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Netzstecker:
Type EF 2Pin (Schukostecker)
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21109290
Weitere Suchbegriffe: Kabelbox,Automatik-Kabelaufroller,Caravankabelbox,Caravankabeltrommel,Gummi-Kabeltrommel,Rasenmähertrommel,Tragbare Kabeltrommel,Verlängerungskabelbox,Kabelaufroller,Kabeltrommel
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,88*
€ 83,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,72*
€ 81,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,94*
€ 77,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,74*
€ 74,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.