Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Steckdosenleiste 161N-5D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
161N-5D
161N-5D
161N-5D
Artikel-Nr.:
     C1156-161N-5D
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     161N-5D
EAN/GTIN:
     4000896245161
Suchbegriffe:
Steckdose Werkstattwagen
Werkstattwagensteckdose
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
  • Steckdosenleiste
  • Integrierbar in rechte Seitenwand von Assistent 179 N XXL-8 D
  • Kippschalter zur Unterbrechung der Stromversorgung
  • 3-fach Schuko-Steckdosenleiste 230 V, 50/60 Hz
  • 4 USB-Ports (4x 2,1 A)
  • Kabellänge: 220 cm
  • Abmessungen / Länge: 325 mm x 56 mm x 45 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 1.2 kg
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
100030 Werkzeug-Ordnungs-System
hz-class Unterklassen:
100950 Zubehör Betriebs- und Werkstatteinrichtung | 800020 Aktions- ∙ Sonderartikel | 800040 Neuheiten
Bezeichnung Produktgruppe:
ZubehörFür Werkstattwagen
Produktgruppe:
161N-Z
Netto-Gewicht (kg):
1.2 kg
Länge:
325 mm
Abmessungen / Länge:
325 mm x 56 mm x 45 mm
Verwendung:
179NXXL-8D/619 | 179NXXL-8D | 179NXXL-8D/3
Produktempfehlung:
163-522X50 | 161-1 | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21109290
Weitere Suchbegriffe: Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosenleiste mit USB, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, Werkstattwagen, Werkzeugwagen, 3-fach steckdosenleiste mit usb schwarz, werkstattwagen, werkstattwagen hazet, Kabelbox,Automatik-Kabelaufroller,Caravankabelbox,Caravankabeltrommel,Gummi-Kabeltrommel,Rasenmähertrommel,Tragbare Kabeltrommel,Verlängerungskabelbox,Kabelaufroller,Kabeltrommel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,93*
€ 154,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,28*
€ 152,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,87*
€ 145,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,28*
€ 140,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,96*
€ 128,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.