Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Trennblech Satz 161T-179N/4 ∙ Anzahl Werkzeuge: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
161T-179N/4
161T-179N/4
Artikel-Nr.:
     C1156-161T-179N/4
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     161T-179N/4
EAN/GTIN:
     4000896215485
Suchbegriffe:
Schubladenteiler Lagerregal
Trennblatt Schubladenregal
Trennsteg Schubladenregal
schubladenteiler lagerregal
  • Trennblech Satz, 4-teilig, für flache Schublade
  • Für Werkstattwagen Assistent 179 N ∙ 179 NT ∙ 179 NX und Werkbank Assistent 179 N W
  • L 516 x H 58 mm
  • Made In Germany
  • Anzahl Werkzeuge: 4
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
100950 Zubehör Betriebs- und Werkstatteinrichtung
hz-class Unterklassen:
100030 Werkzeug-Ordnungs-System | 950020 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
Anzahl Werkzeuge:
4
Bezeichnung Produktgruppe:
ZubehörFür Werkstattwagen
Produktgruppe:
179N-Z
Verwendung:
179NT-8-RAL7016 | 179NT-8-RAL7016/2 | 179N-6 | 179N-7 | 179N-7-RAL3020 | 179N-7-RAL9005 | 179N-8 | 179N-8-RAL7021 | 179N-9 | 179N-7/137 | 179N-7/220 | 179N-8-2700/296 | 179N-8-RAL7021/300 | 179NX-6 | 179NX-7 | 179NX-7-RAL3020 | 179NX-8 | 179NX-7/136 | 179NX-7/137 | 179NX-7/65ALU | 179NW-7 | 179NW-7/230
Produktempfehlung:
179N-7 | 111L | 1520/56 | 953SPC | 2105LG/9H
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21079290
Weitere Suchbegriffe: Lager- und Betriebseinrichtung,Transportwagen,Tischwagen,Transportgerät (Lagertechnik),Montagewagen,Werkstattwagen
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.