Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Trennblech Satz 161T-179NXL/5 ∙ Anzahl Werkzeuge: 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
161T-179NXL/5
161T-179NXL/5
Artikel-Nr.:
     C1156-161T-179NXL/5
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     161T-179NXL/5
EAN/GTIN:
     4000896215492
Suchbegriffe:
Schubladenteiler Lagerregal
Trennblatt Schubladenregal
Trennsteg Schubladenregal
schubladenteiler lagerregal
  • Trennblech Satz, 5-teilig, für flache Schublade
  • Für Werkstattwagen Assistent 179 N XL
  • L 688 x H 58 mm
  • Made In Germany
  • Anzahl Werkzeuge: 5
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
100950 Zubehör Betriebs- und Werkstatteinrichtung
hz-class Unterklassen:
100030 Werkzeug-Ordnungs-System | 950020 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
Anzahl Werkzeuge:
5
Bezeichnung Produktgruppe:
ZubehörFür Werkstattwagen
Produktgruppe:
179NXL-Z
Verwendung:
179NXL-6 | 179NXL-7 | 179NXL-8 | 179NXL-8-VW | 179NXL-7/265 | 179NXL-8-VW/243 | 179NXL-8/317 | 179NXL-8/321
Produktempfehlung:
179NXL-7 | 111L | 1520/56 | 953SPC | 2105LG/9H
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21079290
Weitere Suchbegriffe: Lager- und Betriebseinrichtung,Transportwagen,Tischwagen,Transportgerät (Lagertechnik),Montagewagen,Werkstattwagen
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.