Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Trennblech 162C-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
162C-6
162C-6
Artikel-Nr.:
     C1156-162C-6
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     162C-6
EAN/GTIN:
     4000896079810
Suchbegriffe:
Koffer Werkzeug- Kunststoff-,Kunsts...
  • Trennblech für Zwischenboden
  • Für Werkstattwagen HAZET Assistent 162C und 166C
  • Made in Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 0.15 kg
Weitere Informationen:
Schluesselworte Synonyme TBS:
Schubladenunterteilung | Schublade | Unterteilung | Materialwagenzubehör | Zubehör
Schluesselworte:
Schubladenunterteilung | Schublade | Unterteilung | Materialwagenzubehör | Zubehör | 162C-6
hz-class Hauptklasse:
100950 Zubehör (Betriebs- und Werkstatteinrichtung)
hz-class Unterklassen:
100950 Zubehör (Betriebs- und Werkstatteinrichtung)
Bezeichnung Produktgruppe:
Zubehör ∙ Für Werkstattwagen
Produktgruppe:
162C-Z
Netto-Gewicht (kg):
0.15 kg
Verwendung:
166C
Produktempfehlung:
2157-1 | 9012M | 190L-136/83 | 2105LG/9H | 2300SH-1
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Fahrrad | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21109205
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.