Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schraubenschüssel- / Steckschlüsseleinsatz Satz 163-211/20 ∙ Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll) ∙ Außen-Sechskant Profil, Innen-Sechskant Profil, Innen TORX® Profil ∙ 8 x 9 – ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
163-211/20
163-211/20
163-211/20
163-211/20
163-211/20;163-407/35;163-98/17;163-100/13;163-101/9;163-102/27;163-119/23;163-186/16;163-224/57;163-297/26;163-99/18;163-424/9;163-546/12;163-224L;163-98L;163-297L;163-407L;163-424L;163-211L;163-101L;163-100L;163-99L;163-102L;163-119L;163-186L
Artikel-Nr.:
     C1156-163-211/20
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-211/20
EAN/GTIN:
     4000896164707
Suchbegriffe:
Stecknuss Außen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Außen)
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
  • Abtrieb: Außen-Sechskant Profil, Innen-Sechskant Profil, Innen TORX® Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 8 x 9 – 34 x 36 ∙ 14 – 22 ∙ T 60 – T 100
  • Abmessungen / Länge: 344 mm x 342 mm
  • Ordnungssystem Größe: 2/3 (344 x 342 mm)

HAZET Safety-Insert-System (SIS)

  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

    Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
  • Anzahl Werkzeuge: 20
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
100030 Werkzeug-Ordnungs-System
hz-class Unterklassen:
100040 Satz ∙ Sortiment
Anzahl Werkzeuge:
20
Bezeichnung Produktgruppe:
Werkzeug-Modul „Safety-Insert-System“
Produktgruppe:
163
Länge:
344 mm
Abmessungen / Länge:
344 mm x 342 mm
Verpackung innen:
Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent
Ordnungssystem Größe:
2/3 (344 x 342 mm)
Antrieb:
Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
Stückliste:
450N-8X9 | 450N-10X11 | 450N-12X13 | 450N-14X15 | 450N-16X18 | 450N-17X19 | 450N-20X22 | 450N-21X22 | 450N-24X27 | 450N-30X32 | 450N-34X36 | 1010-14 | 1010-17 | 1010-19 | 1010-22 | 1012-T60 | 1012-T80 | 1012-T100 | 1058-1 | 1058-2
Abtrieb:
Außen-Sechskant Profil | Innen-Sechskant Profil | Innen TORX® Profil
Produktempfehlung:
179N-8-2700/296 | 179NW-8/244 | 177W-7/169 | 2157-1 | 2105LG/9H
Ersatzteil:
163-211L
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21045003
Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX-Schraubendreher-Satz, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, knarrenkasten hazet, modul werkzeuge, Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,Sortimentskästen,Sortimentsbox,Sortimentsboxen,Sortierkasten,Sortierkästen,Kleinteilekasten,Kleinteilekästen,Sortimentskoffer,Servicekoffer,Lagerkasten,-schrank und -regal
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 303,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,92*
€ 399,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,35*
€ 396,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,20*
€ 383,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,54*
€ 377,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,79*
€ 361,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.