Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET 2-Komponenten Weichschaum-Einlage 163-405L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
163-405L
163-405L
Artikel-Nr.:
     C1156-163-405L
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-405L
EAN/GTIN:
     4000896202041
Suchbegriffe:
Werkstattwagen Einlagen
werkstattwagen einlagen

2-Komponenten Weichschaum-Einlage leer
für 900 S

  • Abmessungen / Länge: 435 mm x 205 mm
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
100030 Werkzeug-Ordnungs-System
Bezeichnung Produktgruppe:
Weichschaum-Einlageleer
Produktgruppe:
163L
Länge:
435 mm
Abmessungen / Länge:
435 mm x 205 mm
Verwendung:
900S
Produktempfehlung:
165-L | 165-S | 2157-1 | 197-3 | 853-6
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21079203
Weitere Suchbegriffe: Einlage für Werkstattwagen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.