Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET 2-Komponenten Weichschaum-Einlage 163-431L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
163-431L
163-431L
Artikel-Nr.:
     C1156-163-431L
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-431L
EAN/GTIN:
     4000896203390
Suchbegriffe:
Werkstattwagen Einlagen
werkstattwagen einlagen

2-Komponenten Weichschaum-Einlage leer
für 863 MBIT/25

  • Abmessungen / Länge: 95 mm x 80 mm
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
100030 Werkzeug-Ordnungs-System
Bezeichnung Produktgruppe:
Weichschaum-Einlageleer
Produktgruppe:
163L
Länge:
95 mm
Abmessungen / Länge:
95 mm x 80 mm
Verwendung:
863MBIT/25
Produktempfehlung:
165-L | 165-S | 2157-1 | 197-3 | 853-6
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21079203
Weitere Suchbegriffe: Einlage für Werkstattwagen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.