Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Werkstattwagen Assistent 166C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
166C
166C
166C
162C;166C
166C
166C
166C
162C;166C
162C;166C
162C;166C
162C;166C
162C;166C
166C
166C
Artikel-Nr.:
     C1156-166C
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     166C
EAN/GTIN:
     4000896072286
Suchbegriffe:
Montagehilfswagen
Montagewagen
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
  • Werkzeug-, Material- und Montagewagen
  • Säulen abschwenkbar auf niedrigste Höhe (647 mm)
    für platzsparenden Transport
  • Mittelkästen passend für HAZET Werkzeug-Ordnung, inklusive je 2 Trennblechen
  • Zusätzliches Tableau, verschiebbar, in die Mittelkästen integrierbar, z.B. für Messschieber und Kleinteile
  • Geräumiger Unterkasten aus Stahlblech
  • Große Rollen mit besseren Laufeigenschaften über Unebenheiten
  • Absenkbar, verschließbar, inklusive Vorhängeschloss mit 2 Schlüsseln
  • Umlaufende Gummiprofile
  • Gesamttragkraft (statisch): 300 kg
  • Arbeitsfläche: Holz-Multiplex-Buche, auswechselbar
  • Farbe: HAZET blau
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 725 mm x 398 mm x 1102 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 27.6 kg
  • Schubladengröße für Ordnungssystem: 3/3
  • Höhe Arbeitsfläche: 1006
  • Anzahl Bockrollen: 2 (∅ 150 mm)
  • Anzahl Lenkrollen: 2 (∅ 125 mm)
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Allgemeine Werkstattausrüstung
Anzahl Bockrollen:
2
Anzahl Lenkrollen:
2
Anzahl Rollen mit Bremse:
2
Arbeitsfläche:
Holz-Multiplex-Buche, auswechselbar
Durchmesser Bockrollen:
150 mm
Durchmesser Lenkrollen:
125 mm
Farbe:
HAZET blau
Höhe Arbeitsfläche:
1006 mm
Länge x Breite x Höhe:
725 mm x 398 mm x 1102 mm
Schublade Verschluss:
Mit Vorhängeschloss
Werkstattwagen Rammschutz:
Kunststoffprofile zur Stoßsicherung
hz-class Hauptklasse:
100010 Werkstattwagen
Bezeichnung Produktgruppe:
Werkstattwagen Assistent 166 C
Produktgruppe:
166C
Netto-Gewicht (kg):
27.6 kg
Länge:
725 mm
Abmessungen / Länge:
725 mm x 398 mm x 1102 mm
Höhe:
1102 mm
Breite:
398 mm
Zubehör:
161-9 | 162C-5 | 162C-6/5
Produktempfehlung:
166N | 177-6 | 179N-8-2700/296 | 2105LG/9H | 2200SC-2
Ersatzteil:
162C-01/2 | 162C-010 | 162C-011 | 162C-0119 | 162C-070 | 162C-5 | 162C-6 | 162C-6/5 | 166C-070 | 166C-080
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
Schubladengröße für Ordnungssystem:
3/3
Gesamttragkraft (statisch):
300 kg
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21070308
Weitere Suchbegriffe: werkstattwagen hazet, werkstattwagen, Lager- und Betriebseinrichtung,Transportwagen,Tischwagen,Transportgerät (Lagertechnik),Montagewagen,Werkstattwagen
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 380,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,83*
€ 507,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,67*
€ 491,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 408,55*
€ 486,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,50*
€ 473,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,34*
€ 465,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,06*
€ 452,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.