Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Werkstattwagen Assistent 166N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
166N
166N
166N
166N
166N
166N
166N
166N
166N
166N
Artikel-Nr.:
     C1156-166N
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     166N
EAN/GTIN:
     4000896004959
Suchbegriffe:
Montagehilfswagen
Montagewagen
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
  • Werkzeug-, Material- und Montagewagen

Das Original

  • Platzsparend
  • Säulen abschwenkbar auf niedrigste Höhe (500 mm)
    für platzsparenden Transport.
    Abgeschwenkte Säulen als Tragegriff nutzbar
  • Mit Vorhängeschloss (inklusive 2 Schlüsseln) verschließbar
  • Äußere Gummiprofile schützen Tischplatte und Zwischenkästen vor Beschädigungen
  • Tischplatte mit Gummimatte, 2 Zwischenkästen inklusive 4 variablen Einteilungen, geräumige Bodenwanne
  • 4 vollgummibereifte Räder mit Fadenschutz, doppelkugelgelagert, davon 2 Lenkrollen feststellbar
  • Gesamttragkraft (dynamisch): 150 kg
  • Gesamttragkraft (statisch): 300 kg
  • Arbeitsfläche: PVC-Matte
  • Farbe: HAZET blau
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 650 mm x 415 mm x 965 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 24.5 kg
  • Höhe Arbeitsfläche: 900
  • Anzahl Bockrollen: 2 (∅ 125 mm)
  • Anzahl Lenkrollen: 2 (∅ 75 mm)
Weitere Informationen:
Anzahl Bockrollen:
2
Anzahl Lenkrollen:
2
Anzahl Rollen mit Bremse:
2
Arbeitsfläche:
PVC-Matte
Durchmesser Bockrollen:
125 mm
Durchmesser Lenkrollen:
75 mm
Farbe:
HAZET blau
Gesamttragkraft (dynamisch):
150 kg
Höhe Arbeitsfläche:
900 mm
Länge x Breite x Höhe:
650 mm x 415 mm x 965 mm
Schublade Verschluss:
Mit Vorhängeschloss
Werkstattwagen Rammschutz:
Kunststoffprofile zur Stoßsicherung
hz-class Hauptklasse:
100010 Werkstattwagen
Bezeichnung Produktgruppe:
Werkstattwagen Assistent 166 N
Produktgruppe:
166N
Netto-Gewicht (kg):
24.5 kg
Länge:
650 mm
Abmessungen / Länge:
650 mm x 415 mm x 965 mm
Höhe:
965 mm
Breite:
415 mm
Produktempfehlung:
166C | 179N-8-2700/296 | 177-6 | 2105LG/9H | 2200SC-2
Ersatzteil:
160-011 | 160-0119 | 160-012 | 160-013 | 160-08A | 160-09 | 160-15 | 160-20 | 160-40 | 160-6/5 | 160LG-01 | 166C-080
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
Gesamttragkraft (statisch):
300 kg
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21070308
Weitere Suchbegriffe: werkstattwagen hazet, werkstattwagen, montagewagen 300 kg tragfähigkeit, Lager- und Betriebseinrichtung,Transportwagen,Tischwagen,Transportgerät (Lagertechnik),Montagewagen,Werkstattwagen
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 602,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 674,34*
€ 802,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 653,04*
€ 777,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 651,41*
€ 775,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 625,14*
€ 743,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 625,08*
€ 743,85
pro Stück
ab 8 Stück
€ 624,45*
€ 743,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 616,37*
€ 733,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 602,28*
€ 716,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.