| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1156-172-011 Herst.-Nr.: 172-011 EAN/GTIN: 4000896005550 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Lenkrolle ∙ 125 mm ⌀ ∙ mit Feststeller ∙ komplett
Für Werkstattwagen HAZET Assistent 172 HD - Made In Germany
- Netto-Gewicht (kg): 1.43 kg
HaftungsausschlussFalsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen. Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | hz-class Hauptklasse: | 950020 Betriebs- und Werkstatteinrichtung | Bezeichnung Produktgruppe: | ErsatzteilFür Werkstattwagen | Produktgruppe: | 172-E-Teil | Netto-Gewicht (kg): | 1.43 kg | Verwendung: | 172HD | Produktempfehlung: | 606N/12 | 177-7 | 179NW-8/244 | 197-3 | 2105LG/9H | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Fahrrad | Motorrad | Online | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 7 Einzel- und Ersatzteile | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21079290 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, Räder und Rollen,Doppelrollen,Kugelrollen,Lenkrollen,Rollenlexikon,Doppel-Bockrollen,Doppel-Lenkrollen,Lenkrolle,Doppellenkrolle |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |