Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Scheibenrad 172-09


Menge:  Stück  
Produktinformationen
172-09
172-09
Artikel-Nr.:
     C1156-172-09
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     172-09
EAN/GTIN:
     4000896005710
Suchbegriffe:
Lager- und Betriebseinrichtung,Tran...
  • Scheibenrad ∙ 160 mm ⌀ ∙ komplett
    Für Werkstattwagen HAZET Assistent 172 HD ∙ 174
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 1.42 kg

Haftungsausschluss

Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen.
Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter.

Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
950020 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
Bezeichnung Produktgruppe:
ErsatzteilFür Werkstattwagen
Produktgruppe:
172-E-Teil
Netto-Gewicht (kg):
1.42 kg
Verwendung:
172HD
Produktempfehlung:
606N/12 | 177-7 | 179NW-8/244 | 197-3 | 2105LG/9H
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 7 Einzel- und Ersatzteile
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21079290
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.