Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Abzieher ∙ 3-armig 1785-150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1785-150;1785-250
1785-150;1785-250
1785-250;1785-150
Artikel-Nr.:
     C1156-1785-150
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1785-150
EAN/GTIN:
     4000896133154
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • Leichte Anwendung durch schnelles „Dreh- / Abzieh-System“
  • Präzise hergestellter Kopf gewährleistet schnelle und exakte Anwendung
  • Höchste Spindel-Druckbelastung und Haken-Zugbelastung durch hochwertigen Stahl und thermo-chemische Behandlung
  • Flexible, auswechselbare Spindelspitze ermöglicht Anwendungsvielfalt
  • Einfache Drehbewegung öffnet Haken und umschließt automatisch abzuziehendes Teil auch bei senkrechter Anwendung (Nachjustieren entfällt)
  • Wartungsfreie gekapselte Mechanik
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 2.56 kg
Weitere Informationen:
Anzahl Abzughaken:
3
Spannbereich rund max:
150 mm
hz-class Hauptklasse:
260060 Dreiarmiger Abzieher
Bezeichnung Produktgruppe:
Abzieher 17853-armig
Produktgruppe:
1785
Netto-Gewicht (kg):
2.56 kg
Max. Tonnen:
6.5 t
Spanntiefe (mm):
130
Spindel:
G <sup>1</sup>⁄<sub>2</sub>″ x 250 mm
Produktempfehlung:
1787F-9 | 9012M | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041590
Weitere Suchbegriffe: Lager-Montagewerkzeug, Lagermontagewerkzeug, lager montagewerkzeug, Innenausziehergegenstütze, Universalabzieher,Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,Abzieher,Scheibenabzieher,Kugellagerabzieher,Außenabzieher,Innenabzieher,Batterieklemmenabzieher,Polklemmenabzieher,Abziehwerkzeug
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 360,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,64*
€ 470,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,20*
€ 465,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,25*
€ 453,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,84*
€ 446,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,52*
€ 429,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.