Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schnellspann-Abzieher ∙ 2-armig 1787F-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1787F-13;1787F-16;1787F-20;1787F-25;1787F-35;1787F-9
1787F-13;1787F-16;1787F-20;1787F-25;1787F-35;1787F-9
1787F-20;1787F-35;1787F-13;1787F-9;1787F-16;1787F-25;1787F/5
1787F-20;1787F-35;1787F-13;1787F-9;1787F-16;1787F-25;1787F/5
1787F-20;1787F-35;1787F-13;1787F-9;1787F-16;1787F-25;1787F/5
1787F-25;1787F-20;1787F-13;1787F-35;1787F-9;1787F-16
1787F-13;1787F-25;1787F-9;1787F-20;1787F-16;1787F-35;1787S-1;1792-1;1786S-1;1776-140;1776-85;1776-100
Artikel-Nr.:
     C1156-1787F-20
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1787F-20
EAN/GTIN:
     4000896134182
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher

Anwendung:
Abziehen von Kugellagern, Scheiben, Rädern etc. schnell und sicher

  • Schnellspanner
  • Nitrierte Spindel – Extra hart
    Wartungsfrei – kein Ölen notwendig
  • Verwendung auch als Außen- und Innen-Abzieher durch einfaches Umstecken der Haken
  • Schnelles, problemloses Einstellen und Nachjustieren durch Schnellspanner
  • Im Gesenk geschmiedete kräftige Abzieher
  • Einstellskala zum gleichmäßigen Justieren der Abzughaken
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 3.48 kg
Weitere Informationen:
Anzahl Abzughaken:
2
Spannbereich rund max:
200 mm
hz-class Hauptklasse:
260040 Zweiarmiger Abzieher
Bezeichnung Produktgruppe:
Abzieher 1787 Fmit Schnellspanner ∙ 2-armig
Produktgruppe:
1787F
Netto-Gewicht (kg):
3.48 kg
Max. Tonnen:
5 t
Spanntiefe (mm):
150
Spindel:
G <sup>1</sup>⁄<sub>2</sub>″ x 210 mm
Zubehör:
1787F-1620 | 1787LG-1620
Verwendung:
1787F/5
Produktempfehlung:
1786FS/6 | 1786F-13 | 1787-52 | 1787S-1 | 1786F-16
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041501
Weitere Suchbegriffe: Abzieher-Ersatzhaken, Abzugarm, Abzughaken, Abzugshaken, Lager-Montagewerkzeug, Lagermontagewerkzeug, hazet abzieher 2 armig, lager montagewerkzeug, abzieher 2-armig, Abzugarm (Abziehvorrichtung),Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,Abzieher,Packungszieher (Dichtung), Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,21*
€ 204,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,47*
€ 204,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,68*
€ 194,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,22*
€ 190,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,28*
€ 180,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.