Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Universal Abzieher ∙ 3-armig 1789-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1789-40
1789-40
Artikel-Nr.:
     C1156-1789-40
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1789-40
EAN/GTIN:
     4000896147748
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher

Anwendung:
Abziehen von Zahnrädern und Kugellagern

  • Beidseitig verwendbare Abzughaken mit einer schmalen Seite für enge Platzverhältnisse
  • Selbsttätiges Anpressen der Abzughaken
  • 3-armige Ausführung
  • Oberfläche: verzinkt
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 7.98 kg
Weitere Informationen:
Anzahl Abzughaken:
3
Spannbereich rund max:
400 mm
hz-class Hauptklasse:
260060 Dreiarmiger Abzieher
Bezeichnung Produktgruppe:
Abzieher 1789universal ∙ 3-armig
Produktgruppe:
1789
Netto-Gewicht (kg):
7.98 kg
Material:
Spezialstahl
Oberfläche:
verzinkt
Max. Tonnen:
12 t
Spanntiefe (mm):
320
Spindel:
G <sup>1</sup>⁄<sub>2</sub>″ x 350 mm
Produktempfehlung:
1787S-1 | 1775N-60 | 1779-18 | 1781-5 | 1789-9
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041590
Weitere Suchbegriffe: Kugellager-Abzieher, Kugellagerabzieher, Lager-Montagewerkzeug, Lagermontagewerkzeug, hazet abzieher 3 armig, lager montagewerkzeug, abzieher 3 armig, Innenausziehergegenstütze, Universalabzieher,Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,Abzieher,Scheibenabzieher,Kugellagerabzieher,Außenabzieher,Innenabzieher,Batterieklemmenabzieher,Polklemmenabzieher,Abziehwerkzeug
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 332,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,29*
€ 447,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,00*
€ 442,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,84*
€ 429,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,33*
€ 416,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 346,72*
€ 412,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,29*
€ 395,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.