Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Abdeckkappe ∙ mit Beschriftungsfeld für flache Schublade 179-060


Menge:  Stück  
Produktinformationen
179-060
179-060
Artikel-Nr.:
     C1156-179-060
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     179-060
EAN/GTIN:
     4000896143535
Suchbegriffe:
Beschriftungsfeld
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen hazet
  • Abdeckkappe mit Beschriftungsfeld für flache Schublade
    Für Werkstattwagen HAZET Assistent 179 ∙ 179 AXXL ∙ 179 TXXL ∙ 179 XL ∙ 179 XXL
  • Netto-Gewicht (kg): 0.03 kg

Haftungsausschluss

Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen.
Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter.

Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
950020 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
Bezeichnung Produktgruppe:
ErsatzteilFür Werkstattwagen
Produktgruppe:
179-E-Teil
Netto-Gewicht (kg):
0.03 kg
Verwendung:
179-6 | 179-7 | 179-8 | 179-9 | 179AXXL-7 | 179TXXL-6 | 179TXXL-7 | 179XL-6 | 179XL-7 | 179XL-8 | 179XXL-6 | 179XXL-7 | 179XXL-8
Produktempfehlung:
179NW-8/244 | 179NW-7/230 | 177-6 | 197-3 | 2105LG/9H
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 7 Einzel- und Ersatzteile
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21079290
Weitere Suchbegriffe: werkstattwagen, Lager- und Betriebseinrichtung,Transportwagen,Tischwagen,Transportgerät (Lagertechnik),Montagewagen,Werkstattwagen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.