Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Dosenhalter 179-35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
179-35
179-35
179-35
Artikel-Nr.:
     C1156-179-35
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     179-35
EAN/GTIN:
     4000896141074
Suchbegriffe:
Anhängekasten
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen hazet
  • Dosenhalter, für 3 Dosen
  • Für Werkstattwagen Assistent 167-3 S ∙ 167 T ∙ 177 ∙ 178 N ∙ 179 N ∙ 179 N X ∙ 179 N XL ∙ 179 N XXL und Werkbank Assistent 177 W ∙ 179 N W sowie hinter Türe 179-21 und 179 N-21
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 0.57 kg
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
100950 Zubehör Betriebs- und Werkstatteinrichtung
hz-class Unterklassen:
100010 Werkstattwagen
Bezeichnung Produktgruppe:
ZubehörFür Werkstattwagen
Produktgruppe:
179-Z
Netto-Gewicht (kg):
0.57 kg
Verwendung:
167-3S | 167T | 177-6 | 177-7 | 177-7/120 | 177-7/121 | 177-7/217 | 177W-6 | 177W-7 | 177W-7/169 | 178N-10 | 178N-10/141 | 178N-7 | 178N-7/147 | 179N-6 | 179N-7 | 179N-7-RAL3020 | 179N-7-RAL9005 | 179N-7/137 | 179N-7/220 | 179N-8 | 179N-8-2700/296 | 179N-8-RAL7021 | 179N-8-RAL7021/300 | 179N-9 | 179NT-8-RAL7016 | 179NT-8-RAL7016/2 | 179NW-7 | 179NW-7/230 | 179NX-6 | 179NX-7 | 179NX-7-RAL3020 | 179NX-7/136 | 179NX-7/137 | 179NX-7/65ALU | 179NX-8 | 179NXL-6 | 179NXL-7 | 179NXL-7/265 | 179NXL-8 | 179NXL-8-VW | 179NXL-8-VW/243 | 179NXL-8/317 | 179NXL-8/321 | 179NXXL-7 | 179NXXL-7/340 | 179NXXL-8
Produktempfehlung:
179N-9 | 111L | 1520/56 | 953SPC | 2105LG/9H
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21079202
Weitere Suchbegriffe: werkstattwagen, Dosenhalter für Werkstattwagen
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.