Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schubladen Verriegelungshaken 179N-019


Menge:  Stück  
Produktinformationen
179N-019
179N-019
Artikel-Nr.:
     C1156-179N-019
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     179N-019
EAN/GTIN:
     4000896216635
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen hazet
werkstattwagen
  • Schubladen Verriegelungshaken
    Für Werkstattwagen HAZET Assistent 179 N ∙ 179 N W ∙ 179 N X ∙ 179 N XL ∙ 179 N XXL
  • Made In Germany

Haftungsausschluss

Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen.
Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter.

Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
950020 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
Bezeichnung Produktgruppe:
ErsatzteilFür Werkstattwagen
Produktgruppe:
179N-E-Teil
Verwendung:
179NX-7 | 179NX-6 | 179NX-7-RAL3020 | 179NX-8 | 179NX-7/65ALU | 179NX-7/136 | 179N-7-RAL9005 | 179N-7 | 179N-6 | 179N-8-RAL7021 | 179N-7-RAL3020 | 179N-9 | 179N-8 | 179NT-8-RAL7016 | 179NT-8-RAL7016/2 | 179N-8-2700/296 | 179N-7/137 | 179N-7/220 | 179N-8-RAL7021/300 | 179NXXL-7/340 | 179NXXL-7 | 179NXXL-8 | 179NXL-8-VW/243 | 179NXL-7/265 | 179NXL-8/317 | 179NXL-8 | 179NXL-8-VW | 179NXL-7 | 179NXL-6 | 179NW-7 | 179NW-7/230
Produktempfehlung:
606N/12 | 161-1 | 197-3 | 863HPB | 2200SC-2
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 7 Einzel- und Ersatzteile
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21079290
Weitere Suchbegriffe: Lager- und Betriebseinrichtung,Transportwagen,Tischwagen,Transportgerät (Lagertechnik),Montagewagen,Werkstattwagen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.