| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1156-179N-07/2 Herst.-Nr.: 179N-07/2 EAN/GTIN: 4000896216697 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Teleskop-Schienen ∙ Paar
Für Werkstattwagen HAZET Assistent 179 N ∙ 179 N W ∙ 179 N X - Made In Germany
HaftungsausschlussFalsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen. Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | hz-class Hauptklasse: | 950020 Betriebs- und Werkstatteinrichtung | Bezeichnung Produktgruppe: | ErsatzteilFür Werkstattwagen | Produktgruppe: | 179N-E-Teil | Verwendung: | 179NX-7 | 179NX-6 | 179NX-7-RAL3020 | 179NX-8 | 179NX-7/65ALU | 179NX-7/136 | 179N-7-RAL9005 | 179N-7 | 179N-6 | 179N-8-RAL7021 | 179N-7-RAL3020 | 179N-9 | 179N-8 | 179NT-8-RAL7016 | 179NT-8-RAL7016/2 | 179N-8-2700/296 | 179N-7/137 | 179N-7/220 | 179N-8-RAL7021/300 | 179NW-7 | 179NW-7/230 | Produktempfehlung: | 606N/12 | 161-1 | 197-3 | 863HPB | 2200SC-2 | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 7 Einzel- und Ersatzteile | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21079290 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, Werkstattwagen, Werkzeugwagen, werkstattwagen hazet, werkstattwagen, Lager- und Betriebseinrichtung,Transportwagen,Tischwagen,Transportgerät (Lagertechnik),Montagewagen,Werkstattwagen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |