Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Seitliche Tür 179N-21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
179N-21
179N-21
179N-21
Artikel-Nr.:
     C1156-179N-21
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     179N-21
EAN/GTIN:
     4000896215553
Suchbegriffe:
Türenelement Werkstattwagen
Werkstattwagentürenelement
türenelement werkstattwagen
  • Seitliche Tür, abschließbar
  • Für linke oder rechte Seitenwand an Assistent 179 N ∙ 179 N X ∙ 179 N XL und 179 N XXL
  • 90 mm lichte Tiefe, 770 mm nutzbare Höhe
  • Inklusive 2 Schlüsseln
  • Made In Germany
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
100950 Zubehör Betriebs- und Werkstatteinrichtung
hz-class Unterklassen:
100010 Werkstattwagen
Bezeichnung Produktgruppe:
ZubehörFür Werkstattwagen
Produktgruppe:
179N-Z
Verwendung:
179N-6 | 179N-7 | 179N-7-RAL3020 | 179N-7-RAL9005 | 179N-7/137 | 179N-7/220 | 179N-8 | 179N-8-2700/296 | 179N-8-RAL7021 | 179N-8-RAL7021/300 | 179N-9 | 179NT-8-RAL7016 | 179NT-8-RAL7016/2 | 179NX-6 | 179NX-7 | 179NX-7-RAL3020 | 179NX-7/136 | 179NX-7/137 | 179NX-7/65ALU | 179NX-8 | 179NXL-6 | 179NXL-7 | 179NXL-7/265 | 179NXL-8 | 179NXL-8-VW | 179NXL-8-VW/243 | 179NXL-8/317 | 179NXL-8/321 | 179NXXL-7 | 179NXXL-7/340 | 179NXXL-8
Produktempfehlung:
179N-7 | 111L | 1520/56 | 953SPC | 2105LG/9H
Ersatzteil:
179NT-08
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21079290
Weitere Suchbegriffe: Lager- und Betriebseinrichtung,Transportwagen,Tischwagen,Transportgerät (Lagertechnik),Montagewagen,Werkstattwagen
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,79*
€ 202,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,63*
€ 197,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,32*
€ 182,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,29*
€ 176,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 146,65*
€ 174,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,66*
€ 165,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.