Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Bockrolle 179NW-09A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
179NW-09A
179NW-09A
Artikel-Nr.:
     C1156-179NW-09A
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     179NW-09A
EAN/GTIN:
     4000896234448
Suchbegriffe:
Bockrolle
hazet bockrolle
bockrolle
  • Bockrolle ∙ blau ∙ ⌀ 125 mm ∙ (Bj. 1.1.2021 →)
    Für Werkstattwagen HAZET Assistent 179 A XXL ∙ 179 T XXL ∙ 179 XL ∙ 179 XXL ∙ 179 N W ∙ 179 N XL ∙ 179 N XXL
  • Made In Germany

Haftungsausschluss

Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen.
Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter.

Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
950020 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
Bezeichnung Produktgruppe:
ErsatzteilFür Werkstattwagen
Produktgruppe:
179NW-E-Teil
Verwendung:
179AXXL-7 | 179NW-7 | 179NXL-6 | 179NXL-7 | 179NXL-8 | 179NXXL-7 | 179NXXL-8 | 179TXXL-7 | 179XL-6 | 179XL-7 | 179XL-8 | 179XXL-6 | 179XXL-7 | 179XXL-8
Produktempfehlung:
606N/12 | 161-1 | 197-3 | 863HPB | 2200SC-2
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 7 Einzel- und Ersatzteile
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21079290
Weitere Suchbegriffe: Lager- und Betriebseinrichtung,Transportwagen,Tischwagen,Transportgerät (Lagertechnik),Montagewagen,Werkstattwagen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.