Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schraubstock Befestigungs Satz 179NW-11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
179NW-11
179NW-11
Artikel-Nr.:
     C1156-179NW-11
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     179NW-11
EAN/GTIN:
     4000896221967
Suchbegriffe:
Lager- und Betriebseinrichtung,Tran...

Anwendung:
Einfache Montage des Schraubstocks HAZET 2175 N auf Werkbänken Assistent 179 NW ∙ 179 W ∙ 177 W

  • Schraubstock Befestigungs Satz, zur einfachen Montage des Schraubstocks HAZET 2175 N auf Holz-Werkbankplatten
  • Für Werkbank Assistent 177 W ∙ 179 W ∙ 179 N W
  • Nutzung der werksseitig vorgesehenen Befestigungspunkte
  • Made In Germany
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
100950 Zubehör Betriebs- und Werkstatteinrichtung
hz-class Unterklassen:
100030 Werkzeug-Ordnungs-System | 950020 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
Bezeichnung Produktgruppe:
ZubehörFür Werkstattwagen
Produktgruppe:
179NW-Z
Verwendung:
177W-6 | 177W-7 | 177W-7/169 | 179NW-7 | 179NW-7/230
Produktempfehlung:
111L | 1520/56 | 953SPC | 2105LG/9H | 2200SC-2
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21079290
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.