| |
|
| Artikel-Nr.: C1156-179NXL-8/317 Herst.-Nr.: 179NXL-8/317 EAN/GTIN: 4000896220304 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Effiziente, mobile Organisation von Werkzeug - Werkzeug-, Material- und Montagewagen
- 7 flache Schubladen und 1 hohe Schublade
- Komplett mit 317-teiligem Werkzeug Sortiment in Safety-Insert-System Weichschaumeinlage
Arbeitsflächen - Deutlich vergrößerte Ablage- und Arbeitsfläche in Edelstahl
- Komplett abgedichtete Arbeitsfläche schützt Wageninneres bei auslaufenden Flüssigkeiten
- In Arbeitsfläche integrierte Schnittstellen für Zubehör wie Laptop-Halter und Aufsatzmodule
- Edelstahl-Arbeitsfläche
- Besonderer Schutz durch hochwertige Kunststoff-Endkappen
Korpus / Fahrgriff - Extrem robuste Ausführung durch doppelwandige Konstruktion
- Komplette Schweißkonstruktion des ganzen Korpus für den täglichen harten Werkstatteinsatz
- Optimierter, nachgebender Kantenschutz an allen vier Ecken mit echtem Aufprallschutz durch innenliegendes Dämpfungskonzept
- Ergonomisch optimierter Fahrgriff für bessere Wendigkeit
- Fahrgriff Edelstahl gebürstet
Verriegelungs-Konzept - Ergonomisch angeordnete seitliche Schlossposition zur besseren Bedienbarkeit schützt Schlüssel und Schloss vor Beschädigungen
- Hochsicher angelegte Schließanlage mit Zentral-Verschlusstechnik zum optimalen Schutz Ihres Eigentums
- 2-stufige Verriegelung
- Zentralverriegelung, abschließbar durch Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln
- Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko
Schubladen-Konzept - Selbsteinzug und gegenseitige Verriegelung der Schubladen verhindert ungewolltes Öffnen
- 100 % Auszug mit kugelgelagerten Teleskop-Schienen
- Schubladendesign zur optimalen Nutzung des Innenraums
- Schubladenfronten für optimiertes Handling
- Schmutzunempfindliche Schubladen-Beschichtung zur einfachen Reinigung
Hochleistungs-Fahrwerk - Große stark belastbare Räder mit Präzisionskugellager und zweifachem Kugelkranz im Schwenklager, einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last
- 2 Lenkrollen mit Doppelstopp: gebremste Rolle verhindert Wegrollen, gebremstes Schwenklager verhindert Drehen der Lenkrollen, z.B. auf schrägen Flächen
- Schutzring verhindert Eindringen von Schmutz und Fäden
- Elastikrollen ermöglichen ruhigen Lauf
- Gesamttragkraft (dynamisch): 750 kg
- Gesamttragkraft (statisch): 1000 kg
- Traglast pro Schublade: 40 kg
- Farbe: HAZET blau
- Abmessungen / Länge: 959 mm x 518 mm x 1020 mm
- Netto-Gewicht (kg): 125 kg
- Schubladen, flach: 7 x 81 x 696 x 398 mm
- Schubladen, hoch: 1 x 166 x 696 x 398 mm
- Schubladengröße für Ordnungssystem: 4/3+
- Anzahl Bockrollen: 2 (∅ 125 mm)
- Anzahl Lenkrollen: 2 (∅ 125 mm)
- Anzahl Werkzeuge: 317
Weitere Informationen: | | Anzahl Bockrollen: | 2 | Anzahl Lenkrollen: | 2 | Anzahl Rollen mit Bremse: | 2 | Durchmesser Bockrollen: | 125 mm | Durchmesser Lenkrollen: | 125 mm | Farbe: | HAZET blau | Gesamttragkraft (dynamisch): | 750 kg | Länge x Breite x Höhe: | 959 mm x 518 mm x 1020 mm | Schublade Ausführung: | 100% Auszug mit kugelgelagerten Teleskopschienen | Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko | Zentralverriegelung mit Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln | Schublade Auszug %: | 100% | Schublade Führung: | Mit kugelgelagerten Teleskopschienen | Schublade Komfortmerkmal: | Selbsteinzug | Schublade Verriegelung: | Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko | Schublade Verschluss: | Mit 2 Knickschlüsseln | Schubladen, flach: | 7 x 81 x 696 x 398 mm | Schubladen, hoch: | 1 x 166 x 696 x 398 mm | Werkstattwagen Rammschutz: | Senkrechter, durchgehender Kantenschutz auf allen vier Fahrzeugecken | hz-class Hauptklasse: | 100010 Werkstattwagen | hz-class Unterklassen: | 100040 Satz ∙ Sortiment | Anzahl Werkzeuge: | 317 | Bezeichnung Produktgruppe: | Werkstattwagen Assistent 179 N XL | Produktgruppe: | 179NXL-Satz | Netto-Gewicht (kg): | 125 kg | Länge: | 959 mm | Abmessungen / Länge: | 959 mm x 518 mm x 1020 mm | Höhe: | 1020 mm | Breite: | 518 mm | Zubehör: | 112/11 | 161N-3D/2 | 161T-179NXL/5 | 161T-179NXL/5H | 161T-395X120/5 | 161T-395X60/5 | 173-38 | 179-35 | 179N-19 | 179N-21 | 179N-33 | 179N-35 | 179N-40 | 179N-42 | 179N-45 | 179N-50 | 179N-51 | 179N-510 | 179N-75 | 179NXL-26 | 180-24 | 180-34 | Stückliste: | 179NXL-8 | 163-478/40 | 163-479/26 | 163-480/57 | 163-481/194 | 179-35 | Produktempfehlung: | 179NW-8/244 | 177W-7/169 | 197-3 | 2105LG/9H | 2200SC-2 | Ersatzteil: | 179N-019 | 179N-04 | 179N-05K | 179N-08 | 179N-093 | 179N-093A | 179N-093B | 179N-094 | 179N-094A | 179N-094B | 179N-094B-NEUTRAL | 179NX-05G | 179NX-05R | 179NX-06 | 179NXL-01 | 179NXL-05 | 179NXL-050 | 179NXL-051 | 179NXL-07/2 | 179NXL-074 | 179NW-011A | 179NW-09A | 179ESD-011 | 179ESD-09 | 179ESD/4 | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien zum Betrieb erforderlich: | false | Schublade Breite: | 696 mm | Schublade Tiefe: | 398 mm | Schublade Höhe (flach): | 81 mm | Schublade Höhe (hoch): | 166 mm | Schublade Abmessung: | 696 x 398 | Schubladen gesamt: | 8 | Anzahl flache Schubladen: | 7 | Anzahl hohe Schubladen: | 1 | Branche: | Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Fahrrad | Motorrad | Online | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung | Traglast pro Schublade: | 40 kg | Schubladengröße für Ordnungssystem: | 4/3+ | Gesamttragkraft (statisch): | 1000 kg | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21070308 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lager- und Betriebseinrichtung,Transportwagen,Tischwagen,Transportgerät (Lagertechnik),Montagewagen,Werkstattwagen |
| | |
| |