| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1156-179W-022 Herst.-Nr.: 179W-022 EAN/GTIN: 4000896146703 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Zylinderschloss für Tür 179 W-21
Für Werkstattwagen HAZET Assistent 179 T-8-RAL7016
HaftungsausschlussFalsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen. Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | hz-class Hauptklasse: | 950020 Betriebs- und Werkstatteinrichtung | Bezeichnung Produktgruppe: | ErsatzteilFür Werkstattwagen | Produktgruppe: | 179W-E-Teil | Verwendung: | 179T-8-RAL7016 | Produktempfehlung: | 179N-8-2700/296 | 177W-6 | 179NW-8/244 | 197-3 | 2105LG/9H | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Fahrrad | Motorrad | Online | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 7 Einzel- und Ersatzteile | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21079290 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Lager- und Betriebseinrichtung,Transportwagen,Tischwagen,Transportgerät (Lagertechnik),Montagewagen,Werkstattwagen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |