Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Laptop-Halter 179W-42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
179W-42
179W-42
Artikel-Nr.:
     C1156-179W-42
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     179W-42
EAN/GTIN:
     4000896219551
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
  • Laptop-Halter
  • Für Werkbank Assistent177 W ∙ 179 W ∙ 179 N W
  • Tragkraft: 5 kg
  • Gemäß Vesa 75 und 100
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 3 kg
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
100950 Zubehör Betriebs- und Werkstatteinrichtung
hz-class Unterklassen:
100010 Werkstattwagen
Bezeichnung Produktgruppe:
ZubehörFür Werkstattwagen
Produktgruppe:
179W-Z
Netto-Gewicht (kg):
3 kg
Verwendung:
177W-6 | 177W-7 | 177W-7/169 | 179NW-7 | 179NW-7/230
Produktempfehlung:
111L | 1520/56 | 953SPC | 2105LG/9H | 2200SC-2
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21079290
Weitere Suchbegriffe: Notebookständer, ergonomischer Monitorständer, ergonomischer monitorständer, Lager- und Betriebseinrichtung,Transportwagen,Tischwagen,Transportgerät (Lagertechnik),Montagewagen,Werkstattwagen
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,23*
€ 152,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,11*
€ 151,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,61*
€ 141,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,05*
€ 136,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,14*
€ 125,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.