Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Dosenhalter 180-35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
180-35
180-35
Artikel-Nr.:
     C1156-180-35
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     180-35
EAN/GTIN:
     4000896120826
Suchbegriffe:
Dosenhalter für Werkstattwagen
  • Dosenhalter, für 4 Dosen
  • Inklusive Montagekit für Werkstattwagen Assistent 167-3 S ∙ 167 T ∙ 178 N und Werkbank Assistent179 N W
  • Einhängen in die Quadrat-Rasterlochung ohne zusätzlichen Adapter
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 0.72 kg
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
100950 Zubehör Betriebs- und Werkstatteinrichtung
Bezeichnung Produktgruppe:
ZubehörFür Werkstattwagen
Produktgruppe:
180-Z
Netto-Gewicht (kg):
0.72 kg
Verwendung:
167-3S | 167T | 178N-7 | 178N-7/147 | 178N-7/204 | 178N-10 | 179NW-7 | 179NW-7/230
Produktempfehlung:
112/11 | 2157-1 | 9012M | 760-2 | 853-6
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21079202
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.