Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Hebel-Seitenschneider 1804N-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1804N-2
1804N-2
1804N-2
Artikel-Nr.:
     C1156-1804N-2
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1804N-2
EAN/GTIN:
     4000896086276
Suchbegriffe:
Hebel-Seitenschneider
Hebelseitenschneider
Seitenschneider
hebelseitenschneider hazet
  • Leistungsklasse H
    (Pianodraht, gehärteter Stahldraht)
  • Hebelübersetzung reduziert den Kraftaufwand um 40 %
  • Öffnungsfeder und Verriegelung
  • Induktiv gehärtete Schneide mit Wate
  • Schneidenhärte: 64 HRC
  • Griffe tauchbeschichtet
  • DIN ISO 5747
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 160 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.2 kg
Weitere Informationen:
Handgriff:
Griffe tauchbeschichtet
Zangenspitze:
Induktiv gehärtete Schneide mit Wate
hz-class Hauptklasse:
240040 Seitenschneider
Bezeichnung Produktgruppe:
Hebel-Seitenschneider
Produktgruppe:
1804N
Netto-Gewicht (kg):
0.2 kg
Länge:
160 mm
Schneidenhärte:
64 HRC
Schneidwert (Zugfestigkeit 800N/mm²) Drahtstift:
3 RM N/mm²
Schneidwert (Zugfestigkeit 2300N/mm²) Pianodraht:
2.2 RM N/mm²
Schneidwert (Zugfestigkeit 1600N/mm²) Stahldraht:
2.7 RM N/mm²
Abmessungen / Länge:
160 mm
Norm:
DIN ISO 5747
Produktempfehlung:
1802-22 | 2158 | 2157-1 | 167-3
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Fahrrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21043711
Weitere Suchbegriffe: hebelseitenschneider, Hebelmittenschneider,Kraftseitenschneider,Kunststoffschneider, Seitenschneider,Zange,Standardzangen,Standardzange,Schneidzange,Elektronikzange,Elektronikzangen,Spezialzange,Spezialzangen,Spezialschneider
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.