Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Sicherungsring-Zange 1846C-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1846C-0;1846C-1;1846C-2;1846C-3;1846C-4
1846C-0;1846C-1;1846C-2;1846C-3;1846C-4
1846C-0;1846C-1;1846C-2;1846C-3;1846C-4
Artikel-Nr.:
     C1156-1846C-4
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1846C-4
EAN/GTIN:
     4000896006939
Suchbegriffe:
Außen-Sicherungsringzange
Außensicherungsringzange
Greifring Zange
Greifring-Sicherungszange
  • Gerade Ausführung (Form A)
  • Für Außensicherungen
  • Oberfläche: verchromt, Spitze stahlgrau
  • DIN 5254 Form A
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 310 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.43 kg
Weitere Informationen:
Backenform:
Gerade Ausführung (Form A)
Sicherungsring Art:
Für Außensicherungen
hz-class Hauptklasse:
240260 Zange für Sicherungsringe und Schlauchschellen
Bezeichnung Produktgruppe:
Sicherungsring-Zange
Produktgruppe:
1846C
Netto-Gewicht (kg):
0.43 kg
Außensicherungen:
85 – 140
Länge:
310 mm
Spitzen-Durchmesser:
3.2 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt, Spitze stahlgrau
Abmessungen / Länge:
310 mm
Norm:
DIN 5254 Form A
Produktempfehlung:
790-3 | 1845B-10 | 1847-61 | 798-2 | 167-3 | 2157-1
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Haustechnik | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21043807
Weitere Suchbegriffe: Greifringzange, Sicherungszange Außenring, Spreizringzange, Sprengring Sicherungsringzange, Sprengringzange, Durchlaufschere, Figurenschere, Handblechschere, Ideal-Blechschere, Idealblechschere, Idealschere, Lochblechschere, Metallhandschere, Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, seegeringzange a1, sprengringzange, sprengringzange hazet, Zange,Greifzangen,Greifzange,Seegerringzangen,Seegerringzange,Sprengringzange,Sprengringzangen,Außenringsicherungszange,Außenringsicherungszangen,Innenringsicherungszange,Innenringsicherungszangen,Sicherungsringzange
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,54*
€ 70,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,56*
€ 69,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.