Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Halbschalen Paar ∙ ⌀ 28,5 – 29,2 mm 1847-126/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1847-126/2
1847-126/2
1847-125/2;1847-126/2;1847-127/2;1847-121/2;1847-123/2;1847-124/2;1847-122/2;1847-12/15;1847-12;1847-12/27;1847-128/2
163-385/12;163-124/4;163-130L;163-181/17;163-182/9;163-184/6;163-225/6;163-257/4;163-95/8;163-121/4;163-122/3;163-185/5;163-191/18;163-220/13;163-222/13;163-226/4;163-227/3;163-229/7;163-259/14;163-264/5;163-265/6;163-266/6;163-292/8;163-296/7;163-299/8;163-96/3;163-97/6;2588-2/4;2588/10;2588/7;3088/4;3088/6;3488/10;3788/9;163-428/15;163-189/6;163-272/32;163-425/3;163-426/4;163-459/15;163-461/5;163-463/15;163-464/3;163-468/8;163-482/15;163-483/33;163-489/28;163-490/60;163-492/22;163-269/3;163-221/10;163-192/24;802TH/7;163-548/14;163-580/18;163-587/35;1520/29;4798-8/8;4798-9/6;4798-6/8;880/17;606N/6;855-1;1557/21;849;880N-1;882-1;880-2;882;900;1557/58;954N;900AZ;1557/29;885N;906;4910/13;880ZN-1;900Z;986/13;2588/19;3488/17;932/18;4760/6;953SPC;4915/15;1557/35;990/10;843-2/9;606N/12;1847-12/15;1847-128/2;1847-121/2;1847-122/2;1847-127/2;1847-124/2;1847-126/2;1847-123/2;1847-12;1847-125/2;1847-12/27;953HP;163-95L;163-97L;163-220L;163-96L;163-256L;163-568L;163-482L;163-225L;163-221L;163-483L;163-325L;163-121L;163-468L;163-122L;163-192L;163-492L;163-266L;163-459L;163-181L;163-182L;163-490L;163-272L;163-587L;163-191L;163-334L;163-335L;163-464L;163-257L;163-184L;163-124L;163-461L;163-223L;163-185L;163-489L;163-359L;163-352L;163-358L;163-269L;163-354L;163-463L;163-226L;163-227L;163-292L;163-229L;163-356L;163-357L;163-351L;163-355L;163-348L;163-336L;163-299L;163-422L;163-340L;163-580L;163-264L;163-296L;163-342L;163-265L;163-353L;163-345L;163-349L;163-428L;163-259L;163-425L;163-529L;163-426L;163-385L
Artikel-Nr.:
     C1156-1847-126/2
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1847-126/2
EAN/GTIN:
     4000896221349
Suchbegriffe:
Zange,Greifzangen,Greifzange,Seeger...
  • Halbschalen Paar (⌀ 28,5 – 29,2 mm)
  • Made In Germany
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
FAHRWERK > Gelenkwellen
hz-class Hauptklasse:
600320 Fahrwerk - Gelenkwelle ∙ Achse
hz-class Unterklassen:
240260 Zange für Sicherungsringe und Schlauchschellen | 240320 Spezialzange
Bezeichnung Produktgruppe:
Sicherungsring-Zange
Produktgruppe:
1847
Verwendung:
1847-12/15
Produktempfehlung:
6110-1CT | 790-3 | 1845B-10 | 1845A-10 | 798-2 | 167-3 | 2157-1
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21043807
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.