Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Achsmanschetten Spann-Zange 1847 ∙ Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1847
1847
Artikel-Nr.:
     C1156-1847
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1847
EAN/GTIN:
     4000896050918
Suchbegriffe:
Achsmanschetten Spannzange
Seegering Zange
Seegeringzange
Sicherungsringzange

Anwendung:
Montage von Hytrelachsmanschetten und speziellen Edelstahlklemmen mit vorgegebenen Drehmoment-Anzugswerten in Verbindung z.B. mit Drehmoment-Schlüssel HAZET 6110-1 CT

  • Für VW ∙ AUDI ∙ SEAT ∙ ŠKODA ∙ OPEL ∙ FORD usw.
  • Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-Griff
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 178 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.88 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
FAHRWERK > Gelenkwellen
Handgriff:
Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-Griff
hz-class Hauptklasse:
600320 Fahrwerk - Gelenkwelle ∙ Achse
hz-class Unterklassen:
240260 Zange für Sicherungsringe und Schlauchschellen | 240320 Spezialzange | 800020 Aktions- ∙ Sonderartikel
Bezeichnung Produktgruppe:
Sicherungsring-Zange
Produktgruppe:
1847
Netto-Gewicht (kg):
0.88 kg
Länge:
178 mm
Material:
Spezialstahl
Abmessungen / Länge:
178 mm
Zubehör:
1847-02/2 | 1847-090/2
Antrieb:
Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
Produktempfehlung:
6110-1CT | 790-3 | 1845B-10 | 1845A-10 | 798-2 | 167-3 | 2157-1
Ersatzteil:
1847-090/2 | 1847-02/2
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21043807
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsringzangen, seegeringzange hazet, seegeringzange, Zange,Greifzangen,Greifzange,Seegerringzangen,Seegerringzange,Sprengringzange,Sprengringzangen,Außenringsicherungszange,Außenringsicherungszangen,Innenringsicherungszange,Innenringsicherungszangen,Sicherungsringzange
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,33*
€ 171,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,97*
€ 168,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 141,43*
€ 168,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,72*
€ 155,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 130,06*
€ 154,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,87*
€ 149,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,23*
€ 139,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.