Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Zündkerzenstecker-Zange 1849-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1849-2
1849-2
Artikel-Nr.:
     C1156-1849-2
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1849-2
EAN/GTIN:
     4000896007103
Suchbegriffe:
Zündkerzenstecker-Zange
Zündkerzensteckerzange
hazet zündkerzensteckerzange
zündkerzenstecker zange

Anwendung:
Abziehen und Aufstecken von geraden Zündkerzensteckern

  • Lange Ausführung für größeren Sicherheitsabstand zum heißen Aggregat
  • Insbesondere für tiefliegende Zündkerzenstecker
    z.B. an AUDI V6 bzw. V8 Motoren ∙ JAGUAR 12-Zylinder
  • Ergonomische HAZET 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen (blau/schwarz)
  • Oberfläche: verchromt
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 290 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.34 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
MOTOR > Zündkerze
Handgriff:
Ergonomische HAZET 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen (blau/schwarz)
hz-class Hauptklasse:
600040 Motor - Zündkerze
hz-class Unterklassen:
240320 Spezialzange | 240220 Greifzange
Bezeichnung Produktgruppe:
Zündkerzen-Werkzeug
Produktgruppe:
1849
Netto-Gewicht (kg):
0.34 kg
Länge:
290 mm
Material:
Spezialstahl
Oberfläche:
verchromt
Abmessungen / Länge:
290 mm
Produktempfehlung:
2131 | 2147 | 4766-2 | 1849-10 | 880MGT-18 | 167-3
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21049006
Weitere Suchbegriffe: Zange,Greifzange,Zündkerzenzange,Zündkerzenzangen,Zündkerzensteckerzange
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.