Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Zündkerzenstecker-Abzieher 1849-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1849-6
1849-6
Artikel-Nr.:
     C1156-1849-6
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1849-6
EAN/GTIN:
     4000896007110
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher

Anwendung:
Abziehen und Aufstecken von Zündkerzensteckern, auch am betriebswarmen Motor
Für 2,8-2,9 l VR6-Motor VW Golf, Passat, Vento, Corrado, T5 2,0 l, Lupo 4-Zylinder Motor Bj. 1999 →, AUDI A4, A6 mit 2,6- und 2,8 l V6-Motoren

  • Rohrteil geschlitzt, dadurch optimale Führung des Kabels ohne Beschädigung
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 253 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.11 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
MOTOR > Zündkerze
hz-class Hauptklasse:
600040 Motor - Zündkerze
hz-class Unterklassen:
260120 Sonstige Spezial-Abzieher ∙ Auszieher
Bezeichnung Produktgruppe:
Zündkerzen-Werkzeug
Produktgruppe:
1849
Netto-Gewicht (kg):
0.11 kg
Länge:
253 mm
Material:
Spezialstahl
Abmessungen / Länge:
253 mm
Produktempfehlung:
2131 | 2147 | 4766-2 | 1849-10 | 880MGT-18 | 167-3
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041501
Weitere Suchbegriffe: Zündkerzenabzieher, hazet abzieher, abzieher, Abzugarm (Abziehvorrichtung),Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,Abzieher,Packungszieher (Dichtung), Zange,Greifzange,Zündkerzenzange,Zündkerzenzangen,Zündkerzensteckerzange
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.