Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Abisolier-Zange ∙ automatisch 1862N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1862N
1862N
1862N
Artikel-Nr.:
     C1156-1862N
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1862N
EAN/GTIN:
     4000896242627
Suchbegriffe:
Abisolierzange
Automatik-Abisolierzange
Selbsteinstellende Abisolierzange
abisolierzange 6mm2

Anwendung:
Abisolieren von flexiblen Leitungen (Litze) und massiven Leitern ⌀ 0,2 bis 6,0 mm2 bzw. AWG 24 – 10

  • Automatisches Abtastsystem, keine Einstellung auf den Kabelquerschnitt notwendig
  • Optimal positionierter Seitenschneider bis 2,5 mm2
  • Verstellbarer Längenanschlag 6 – 15 mm
  • Befestigungsvorrichtung am Griffende
  • Klingen auswechselbar

Nicht für Arbeiten an oder in der Nähe unter elektrischer Spannung stehender Teile

  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 180 mm
Weitere Informationen:
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikation:
HAZET Werkzeug-Handbuch | Onlinekatalog | SWW
hz-class Hauptklasse:
240280 Abisolierzange
hz-class Unterklassen:
600360 Elektrik ∙ Batteriedienst - Elektrische Prüfung | 800040 Neuheiten
Bezeichnung Produktgruppe:
Abisolier-Zange 1862
Produktgruppe:
1862
Länge:
180 mm
Abmessungen / Länge:
180 mm
Produktempfehlung:
839-1 | 0-20/14 | 1803VDE-22 | 8816KV | 5108KV
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21043706
Weitere Suchbegriffe: abisolierzange, abisolierzange hazet, Abisolierzangen,Abisolierzange,Zange,Schneidzange
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.