Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Roll-Liege 195-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
195-3
195-3
195-3
195-3
195-3
195-3
195-3
195-3
Artikel-Nr.:
     C1156-195-3
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     195-3
EAN/GTIN:
     4000896148691
Suchbegriffe:
Montage-Roller
Montageroller
Werkstatt-Rollbrett
Werkstattrollbrett
  • Komfortables Arbeiten an und unter dem Fahrzeug
    Hoch belastbar bis 150 kg (liegend) bzw. 120 kg (sitzend)
  • 6 Rollen (63 mm ⌀)
  • Roll-Liege und -Sitz in „Einem“
  • Schneller und unkomplizierter Wechsel zwischen beiden Funktionen
  • Gepolsterte Liegefläche, Kopfteil HAZET blau
  • Leicht zu reinigen
  • Stabiler, robuster Stahlrohrrahmen
  • Abmessungen: L 1198 x B 450 x H 130 mm (Liegeposition)
    Sitzhöhe: 420 mm, Sitzfläche 300 x 310 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 10.4 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Allgemeine Werkstattausrüstung
hz-class Hauptklasse:
500080 Bodenmatten ∙ Fahrzeug-Schoner
hz-class Unterklassen:
100950 Zubehör Betriebs- und Werkstatteinrichtung | 500040 Allgemeiner Werkstattbedarf
Bezeichnung Produktgruppe:
Werkstattliegen/-Sitze
Produktgruppe:
195
Netto-Gewicht (kg):
10.4 kg
Produktempfehlung:
195-1 | 197-3 | 903SPC/3 | 2157-1 | 2240N/51
Ersatzteil:
195-03/2FUSS | 195-03/2KOPF
Netzstecker:
Keine Stecker
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 5 Werkstattbedarf / Arbeitsschutz
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21109090
Weitere Suchbegriffe: Werkstattwagen, Werkzeugwagen, werkstattwagen hazet, werkstattwagen, Arbeitsplatzmatten,Matten,Gummimatten,Steckmatte,Steckmatten,Gummimatte,Matte,Arbeitsplatzmatte,Bodenmatte,Bodenmatten,Standortmatte,Standortmatten,Bodenbelag,Bodenbeläge,Betriebseinrichtung (sonstiges),Lager- und Betriebseinrichtung
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,08*
€ 152,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,86*
€ 146,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 122,07*
€ 145,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,47*
€ 136,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,04*
€ 132,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,49*
€ 119,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.